Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnTruss EventBoard S50 BASIC (2 er Set)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OnTruss
OnTruss
Artikel-Nr.:
     1039U-963960303141
Hersteller:
     OnTruss
Herst.-Nr.:
     60303141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OnTruss
EventBoard
S50
BASIC
OnTruss EventBoard S50 BASIC (2 er Set)


EventBoard passt auf alle 2-Punkt-, 3-Punkt und 4-Punkt-Traversen. Es ist mit allen gängigen Herstellern kompatibel.
EventBoard unterstützt jedes Bracing. Der Verlauf der Querverstrebung spielt keine Rolle.
EventBoard funktioniert an Traversen mit und ohne Endplatten.
Ein System für unterschiedliche Anwendungen (Theke, Tisch, Sitzmöbel, Verkleidung)
EventBoard S050 ist ein Passstück. Es schließt eine 50cm Lücke, falls der Aufbau mal nicht im 1m-Raster erfolgen kann.
Wenig Transport- und Lagervolumen
Flexibel erweiterbar
Freie Formgestaltung (mit nur wenigen Plattentypen)
Keine abstehenden Bauteile (nur 15mm flach)
Werkzeuglose Montage der OnTruss TrussClips durch 90°-Drehung
Markierungssystem zum schnellen Anbringen der TrussClips
Hohe Belastbarkeit
Gestaltungsfreiheit beim Traversen-Unterbau (z.B. problemlose Befestigung von EventBoard S100 auf Traversen-Stückelung 50cm + 29cm + 21cm)
Zusatzschiene für Erweiterungen vorhanden (z.B. FrontCover)
EventBoard Basic in gerader Ausführung
Oberfläche / Kanten: Phenol-Harz / Lasur
Geeignet für Rohrabstand: 239mm ... 240mm
Hinweis für EventBoard Basic: Bedingt durch den Beschichtungsprozess kann die Phenol-Harz-Oberfläche farblichen Schwankungen und kleinen Schönheitsfehlern unterliegen
Einfach aufzubauen
Für den Außenbereich geeignet
2 Stück im Set
Aufbau:Einfach aufzubauen
Farbe:Dunkelbraun
Maße:Länge: 50 cm
Breite: 40 cm
Höhe: 1,50 cm
Gewicht:3,90 kg

Weitere Suchbegriffe: (2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 195,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 459,76*
€ 547,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 454,83*
€ 541,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 434,83*
€ 517,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 425,04*
€ 505,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 390,28*
€ 464,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.