Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnTruss EventBoard S200 BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OnTruss
OnTruss
Artikel-Nr.:
     1039U-963960303144
Hersteller:
     OnTruss
Herst.-Nr.:
     60303144
EAN/GTIN:
     4026397673098
Suchbegriffe:
OnTruss
EventBoard
S200
BASIC
OnTruss EventBoard S200 BASIC


EventBoard passt auf alle 2-Punkt-, 3-Punkt und 4-Punkt-Traversen. Es ist mit allen gängigen Herstellern kompatibel.
EventBoard unterstützt jedes Bracing. Der Verlauf der Querverstrebung spielt keine Rolle.
EventBoard funktioniert an Traversen mit und ohne Endplatten.
Ein System für unterschiedliche Anwendungen (Theke, Tisch, Sitzmöbel, Verkleidung)
Wenig Transport- und Lagervolumen
Flexibel erweiterbar
Freie Formgestaltung (mit nur wenigen Plattentypen)
Keine abstehenden Bauteile (nur 15mm flach)
Werkzeuglose Montage der OnTruss TrussClips durch 90°-Drehung
Markierungssystem zum schnellen Anbringen der TrussClips
Hohe Belastbarkeit
Gestaltungsfreiheit beim Traversen-Unterbau (z.B. problemlose Befestigung von EventBoard S100 auf Traversen-Stückelung 50cm + 29cm + 21cm)
Zusatzschiene für Erweiterungen vorhanden (z.B. FrontCover)
EventBoard Basic in gerader Ausführung
Oberfläche / Kanten: Phenol-Harz / Lasur
Geeignet für Rohrabstand: 239mm ... 240mm
Hinweis für EventBoard Basic: Bedingt durch den Beschichtungsprozess kann die Phenol-Harz-Oberfläche farblichen Schwankungen und kleinen Schönheitsfehlern unterliegen
Einfach aufzubauen
Für den Außenbereich geeignet
Aufbau:Einfach aufzubauen
Farbe:Dunkelbraun
Maße:Länge: 2 m
Breite: 40 cm
Höhe: 1,50 cm
Gewicht:8,35 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,88*
€ 433,50*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 433,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,14*
€ 470,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.