Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Teleskopstange G-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960320386
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60320386
EAN/GTIN:
     4026397526851
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
Teleskopstange
G-1
ALUTRUSS Teleskopstange G-1


T-förmige Teleskopstange aus Aluminium, Ø 50 mm, 2,5 mm stark
Mit angeschweißtem Truss Coupler
Geeignet für Truss mit einem Außendurchmesser zwischen 48 und 51 mm
Multifunktionsarm
Drei verriegelbare Positionen (640 mm - 790 mm - 940 mm)
Gurtrohr: 50 mm
Maximale Tragfähigkeit:100 kg
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben
Maße:Länge: 67 cm
Breite: 50 cm
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:1,96 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.