Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Teleskopstange G-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960320387
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60320387
EAN/GTIN:
     4026397526769
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
Teleskopstange
G-2
ALUTRUSS Teleskopstange G-2


T-förmige Teleskopstange aus Aluminium, Ø 50 mm, 2,5 mm stark
Mit angeschweißtem Truss Coupler
Geeignet für Truss mit einem Außendurchmesser zwischen 48 und 51 mm
Multifunktionsarm
Fünf verriegelbare Positionen (1150 mm - 1350 mm - 1550 mm - 1750 mm - 1950 mm)
Gurtrohr: 50 mm
Maximale Tragfähigkeit:100 kg
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben
Maße:Länge: 1,13 m
Breite: 50 cm
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:2,80 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.