Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL TTL-02/N Teleskopstange 1150-1950mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL
GUIL
Artikel-Nr.:
     1039U-963960320388
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     60320388
EAN/GTIN:
     4026397618204
Suchbegriffe:
GUIL
TTL-02/N
Teleskopstange
1150-1950mm
GUIL TTL-02/N Teleskopstange 1150-1950mm schwarz


T-förmige Teleskopstange aus Aluminium, Ø 50 mm, 2,5 mm stark
Mit angeschweißtem GUIL ABZ-24 Coupler
Geeignet für Truss mit einem Außendurchmesser zwischen 48 und 51 mm
Multifunktionsarm
Neun verriegelbare Positionen (1150 mm - 1250 mm - 1350 mm - 1450 mm - 1550 mm - 1650 mm - 1750 mm 1850 mm - 1950 mm)
Gurtrohr: 50 mm
Maximale Tragfähigkeit:100 kg
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 1,13 m
Breite: 50 cm
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:3,10 kg

Weitere Suchbegriffe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.