Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Teleskopstange G-35B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960320390
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60320390
EAN/GTIN:
     4026397629118
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
Teleskopstange
G-35B
ALUTRUSS Teleskopstange G-35B


T-förmige Teleskopstange aus Aluminium, Ø 35 mm, 2 mm stark
Mit angeschweißtem Truss Coupler
Geeignet für Truss mit einem Außendurchmesser von 35 mm
Multifunktionsarm
Fünf verriegelbare Positionen (1150 mm - 1350 mm -1550 mm - 1750 mm - 1950 mm)
Gurtrohr: 35 mm
LGA geprüft
Maximale Tragfähigkeit:100 kg
Gurtrohr:35 mm x 2 mm
Material:Aluminium
Maße:Durchmesser: Ø 3,50 cm
Gewicht:1,65 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.