| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-963980500303 Herst.-Nr.: 80500303 EAN/GTIN: 4026397502145 |
| |
|
| | |
| EUROLITE LED Schild OPEN classic Klassiker mit LED-TechnologieMit seinen 92 LEDs (74x rot, 18x blau) leuchtet das LED-Schild OPEN Classic von Eurolite extrem hell und lädt Ihre Kunden zum Hereinkommen ein. Durch den Funktionsschalter Run/Static lassen sich die blauen LEDs zusätzlich animieren, um für mehr Dynamik zu sorgen.Dank integrierter Netzleitung und Montagekette ist die Handhabung denkbar einfach - das Schild lässt sich hinstellen oder aufhängen und ist so vielseitig einsetzbar. Durch den Einsatz modernster LED-Technologie ist das Gerät zudem besonders leistungsstark, stromsparend und langlebig. Extrem helle Leuchtreklametafel Sehr leuchtstarke LEDs in Blau und Rot Animation zuschaltbar Zum Hinstellen oder Hängen 50 cm lange Kette mit 2 Karabinern im Lieferumfang Sehr sparsam im Energieverbrauch LED: 74 x 3 mm rot (R) LED: 36 x 3 mm blau (B) Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel; Stand-alone Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz Gesamtanschlusswert:3 W Schutzart:IP20 Schutzklasse:SK II Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker Kabellänge:Ca. 1,4 m LED:74 x 3 mm rot (R) 36 x 3 mm blau (B) Ansteuerung:Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel; Stand-alone Gehäusefarbe:Schwarz Material:Kunststoff Maße:Breite: 48 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 25 cm Gewicht:610 g Kette Material:Metall Farbe:Schwarz Maße:Länge: 50 cm Durchmesser: Ø 3 mm Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Schild, OPEN, classic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,77* | € 43,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,76* | € 63,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|