Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702222
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80702222
EAN/GTIN:
     4026397320145
Suchbegriffe:
EUROLITE
Flexilight
LED-Schwanenhals
BNC
EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, BNC


360° schwenkbarer Kopf mit superhellen weißen LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung
BNC-Stecker zum Aufstecken auf BNC-Leuchtensockel
34-cm-Schwanenhals, lässt sich leicht in alle Richtungen verstellen
Kopf austauschbar
Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
LED: 4
Spannungsversorgung:12 V DC 100 mA
Gesamtanschlusswert:2 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über BNC (M)
LED:4
Maße:Länge: 37 cm
Gewicht:120 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 32,68*
€ 44,43*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 50,50*
€ 67,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.