Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS BE-14060 Teleskopfuß 40-60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702785
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     80702785
EAN/GTIN:
     4026397629187
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
BE-14060
Teleskopfuß
40-60cm
ALUTRUSS BE-14060 Teleskopfuß 40-60cm


Höhe:Maximal: 60 cm
Minimal: 40 cm
Material:Aluminium; Gummi
Innenmaße:5,6 cm x 5,6 cm
Materialstärke:2 mm
Gewicht:1,11 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.