Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS BE-18014 Teleskopfuß 80-140cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702788
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     80702788
EAN/GTIN:
     4026397639445
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
BE-18014
Teleskopfuß
80-140cm
ALUTRUSS BE-18014 Teleskopfuß 80-140cm


Höhe:Maximal: 140 cm
Minimal: 80 cm
Material:Aluminium; Gummi
Innenmaße:5,6 cm x 5,6 cm
Materialstärke:2 mm
Maße:Breite: 6 cm
Tiefe: 6 cm
Gewicht:2,22 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.