Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE KB-2 Kabelbrücke 2 Kanäle 1010x240x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702921
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80702921
EAN/GTIN:
     4026397583861
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
EUROLITE KB-2 Kabelbrücke 2 Kanäle 1010x240x45mm


Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen
Signalfarben (schwarz/gelb) für deutliche Sichtbarkeit
Inklusive Tragegriff zum leichten Verlegen der Brücken
Für 2 Kabelstränge (30 mm breit/ 30 mm hoch)
Aus schwerem Gummimaterial für maximale Stabilität
Maximale Last:5000 kg
Anzahl Kabelkanäle:2
Farbe:Schwarz/gelb
Kabelführung:3 cm x 3 cm
Maße:Länge: 1,01 m
Breite: 24 cm
Höhe: 4,5 cm
Gewicht:6,10 kg

Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, EUROLITE, KB-2, 2, Kanäle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 56,53*
€ 72,98*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 109,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.