Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE KB-3 Kabelbrücke 3 Kanäle 900x500x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702922
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80702922
EAN/GTIN:
     4026397666250
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
EUROLITE KB-3 Kabelbrücke 3 Kanäle 900x500x70mm


Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen
Signalfarben (schwarz/gelb) für deutliche Sichtbarkeit
Inklusive Tragegriff zum leichten Verlegen der Brücken
Für 3 Kabelstränge
Aus schwerem Gummimaterial für maximale Stabilität
Maximale Last:9000 kg
Anzahl Kabelkanäle:3
Farbe:Schwarz/gelb
Kabelführung:5 cm x 5 cm
Maße:Länge: 90 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 7 cm

Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke eurolite, EUROLITE, KB-3, 3, Kanäle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 168,11*
€ 205,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 207,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.