Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Absperrsystem mit schwarzem Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702984
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80702984
EAN/GTIN:
     4026397683943
Suchbegriffe:
EUROLITE
Absperrsystem
mit
schwarzem
EUROLITE Absperrsystem mit schwarzem Gurt


Variabel einsetzbar als Personenleitsystem, zum Absperren bestimmter Areale und zur Gestaltung einladender Eingangsbereiche
Selbstaufrollendes Gurtsystem
Ein Pfosten mit Stellfuß im Lieferumfang enthalten
Mit weiteren Leitpfosten kombinierbar
Pfosten und Fußabdeckung sind aus silbernem Metall gefertigt
Bodenplatte:Ø 35 cm
Gurtlänge:2,90 m
Maße:Höhe: 90 cm
Gewicht:6,47 kg
EUROLITE Absperrsystem Bodenplatte
Gewicht:5,30 kg
EUROLITE Absperrsystem Abdeckung Bodenplatte
Farbe:Silber
Maße:Durchmesser: Ø 35 cm
Gewicht:410 g
EUROLITE Absperrsystem Stange mit schwarzem Gurt
Gurtlänge:2,90 m
Maße:Höhe: 85 cm
Durchmesser: Ø 6,20 cm
Gewicht:770 g

Weitere Suchbegriffe: Gurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 45,64*
€ 61,10*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,99*
€ 88,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,85*
€ 89,072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,99*
€ 80,908
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.