Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Absperrsystem SW-1S mit schwarzem Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702991
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80702991
EAN/GTIN:
     4026397683899
Suchbegriffe:
EUROLITE
Absperrsystem
SW-1S
mit
EUROLITE Absperrsystem SW-1S mit schwarzem Gurt

Der praktische Abgrenzungsständer ist ein enorm variabler Helfer für viele Situationen. Er hat eine schwarze Metalloberfläche und wird mit einem 2 Meter langen einziehbaren Gurt in Schwarz oder Rot geliefert. Das geringe Gewicht erleichtert das Bewegen des Systems. Werden mehrere Pfosten zu längeren Orientierungslinien kombiniert, leiten Sie Personen zuverlässig in Kassenbereichen, Ausstellungen, Museen, Restaturants, Clubs und mehr. Natürlich eignen sich die Ständer auch zum Absperren von bestimmten Arealen und zur unkomplizierten Gestaltung einladender Eingangsbereiche.
Variabel einsetzbar als Personenleitsystem, zum Absperren bestimmter Areale und zur Gestaltung einladender Eingangsbereiche
Selbstaufrollendes Gurtsystem
Ein Pfosten mit Stellfuß im Lieferumfang enthalten
Mit weiteren Leitpfosten kombinierbar
Pfosten und Fußabdeckung sind aus schwarzem Metall gefertigt
Bodenplatte:Ø 35 cm
Gurtlänge:2,90 m
Maße:Höhe: 90 cm
Gewicht:6,47 kg
EUROLITE Absperrsystem Stange SW-1 mit schwarzem Gurt
Farbe:Schwarz
Gurtlänge:2,9 m
Maße:Höhe: 85 cm
Durchmesser: Ø 6,20 cm
Gewicht:770 g
EUROLITE Absperrsystem Bodenplatte
Gewicht:5,30 kg
EUROLITE Absperrsystem Abdeckung Bodenplatte sw
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 35 cm
Gewicht:410 g

Weitere Suchbegriffe: schwarzem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,81*
€ 73,30*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 77,26*
€ 99,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.