Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Hygieneschutzwand 800x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80702998
EAN/GTIN:
     4026397682984
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
ACCESSORY Hygieneschutzwand 800x600


Effektiver Schutz vor Viren und Bakterien
Reduziert den direkten Übertragungsweg durch Husten, Niesen und Spucken
Perfekt geeignet für Rezeption, Theken oder Kassenbereiche
Einfach zu reinigen mit Seifenwasser und einem weichen Tuch
Langlebig, robust und pflegeleicht
Bestehend aus 5 mm kristallklarem Acrylglas
Gesamtgröße 80 x 60 cm
Durchreiche 54 x 11,5 cm
Fußabstand 66 cm
Fußtiefe 29 cm
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig
Maße:Breite: 80 cm
Tiefe: 29 cm
Höhe: 60 cm
Gewicht:2,70 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 112,00*
€ 142,13*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 142,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46*
€ 152,867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,125
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.