Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Hygieneschutzwand 1000x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963980703000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80703000
EAN/GTIN:
     4026397682977
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
ACCESSORY Hygieneschutzwand 1000x1000


Effektiver Schutz vor Viren und Bakterien
Reduziert den direkten Übertragungsweg durch Husten, Niesen und Spucken
Perfekt geeignet für Rezeption, Theken oder Kassenbereiche
Einfach zu reinigen mit Seifenwasser und einem weichen Tuch
Langlebig, robust und pflegeleicht
Bestehend aus 5 mm kristallklarem Acrylglas
Gesamtgröße 100 x 100 cm
Durchreiche 54 x 11,5 cm
Fußabstand 86 cm
Fußtiefe 29 cm
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig
Maße:Breite: 1 m
Höhe: 1 m
Gewicht:9,35 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,90*
€ 318,62*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 259,03*
€ 318,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.