Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC GSUB-8 Bodeneinbau-Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963980710155
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710155
EAN/GTIN:
     4026397613889
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
OMNITRONIC GSUB-8 Bodeneinbau-Subwoofer


Stabiles Kunststoffgehäuse
Ideale Tiefbassergänzung von Fullrange-Lautsprechern (z. B. Modellserie PS-2.5)
Zum Einsatz in Gärten, Terrassen, Poolanlagen und im öffentlichen Freigelände
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP54
Belastbarkeit nominal:180 W RMS
Belastbarkeit Programm:360 W
Frequenzbereich:20 - 150 Hz
Empfindlichkeit:83 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm
Lautsprechertyp:Einbaulautsprecher
Maße:Breite: 71,2 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: 41 cm
Gewicht:14,30 kg

Weitere Suchbegriffe: omnitronic subwoofer, OMNITRONIC, GSUB-8, Bodeneinbau-Subwoofer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,83*
€ 437,66*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 387,48*
€ 442,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.