Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Kürbis beleuchtet, 18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314238
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314238
EAN/GTIN:
     4026397676747
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Kürbis beleuchtet, 18cm

Zu Halloween stellt man oft geschnitzte Kürbisse in den Vorgarten oder vor die Haustüre.In den ockerfarbenen Halloweenkürbis von Europalms ist bereits ein lachendes Gesicht geschnitzt. Eine rote LED ist mittig am Boden im Kürbisinneren angebracht und leuchtet dauerhaft, wenn sie über den ON/OFF-Schalter am Batteriefach angeschaltet wurde. Auch eine kabelgebundene manuelle Steuerung ist möglich.
Rot leuchtend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Batterie:3 x Knopfzelle 1,5 V LR44 Alkali Mangan eingebaut
Effekt:Rot leuchtend
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Material:Kunststoff
Farbe:Orange
Saison:Halloween
Maße:Breite: 18 cm
Tiefe: 16 cm
Höhe: 19,5 cm
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Kürbis, beleuchtet, 18cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,48*
€ 39,13*
€ 3,50*
ab € 65,25*
€ 84,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.