Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Feuerhydrant, 28x13x13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314445
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314445
EAN/GTIN:
     4026397608939
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
EUROPALMS Halloween Feuerhydrant, 28x13x13cm


Augen blinkend
Figur bewegend
Soundeffekt
Animationsdauer bis zu 12 Sekunden
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen blinkend; Figur bewegend; Soundeffekt
Über Akustiksensor
Dauer bis zu 12s
Material:Kunststoff
Saison:Halloween
Maße:Höhe: 28 cm
Durchmesser: Ø 13 cm
Gewicht:280 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Feuerhydrant, 28x13x13cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
3
€ 6,99*
ab € 20,26*
€ 27,17*
1
€ 3,50*
ab € 69,71*
€ 89,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,17*
€ 32,332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.