Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Figur Bat Ghost 85cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314586
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314586
EAN/GTIN:
     4026397410716
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
EUROPALMS Halloween Figur Bat Ghost 85cm


Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Augen rot blinkend
Arme formbar
Figur hängend
Batterie:3 x Knopfzelle 1,5 V LR44 Alkali Mangan eingebaut
Ansteuerung:Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Effekt:Augen rot blinkend
Über Taster
Aufbau:Arme formbar; Figur hängend
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Kunststoff hart; Styropor; Textil
Saison:Halloween
Maße:Breite: 80 cm
Höhe: 85 cm
Gewicht:470 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Figur, Bat, Ghost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,51*
€ 54,157
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,29*
€ 53,895
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,66*
€ 51,955
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,95*
€ 49,921
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 36,20*
€ 43,078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.