Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Schwarzer Baum, animiert 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314618
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314618
EAN/GTIN:
     4026397492798
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Halloween Schwarzer Baum, animiert 110cm


Augen rot blinkend
Soundeffekt
Arme bewegend
Kopf bewegend
Animationsdauer bis zu 13 Sekunden
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen rot blinkend; Soundeffekt; Arme bewegend; Kopf bewegend
Über Akustiksensor
Dauer bis zu 13s
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig; Ständer
Material:Textil; Kunststoff
Saison:Halloween
Maße:Breite: 1,3 m
Tiefe: 8 cm
Höhe: 1,1 m
Gewicht:860 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Schwarzer, Baum, animiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 69,43*
€ 88,57*
€ 3,50*
ab € 92,69*
€ 116,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.