Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Fledermaus, animiert 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314619
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314619
EAN/GTIN:
     4026397492811
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Fledermaus, animiert 90cm


Augen rot blinkend
Soundeffekt
Kopf bewegend
Flügel bewegend
Animationsdauer bis zu 15 Sekunden
Figur hängend
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen rot blinkend; Soundeffekt; Kopf bewegend; Flügel bewegend
Über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 15s
Aufbau:Figur hängend
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Textil
Saison:Halloween
Maße:Länge: 40 cm
Breite: 90 cm
Gewicht:290 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Fledermaus, animiert, 90cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.