Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Spinne, animiert, 110x8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314663
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314663
EAN/GTIN:
     4026397609059
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Spinne, animiert, 110x8cm


Augen mehrfarbig blinkend
Soundeffekt
Beine bewegend
Animationsdauer bis zu 15 Sekunden
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen mehrfarbig blinkend; Soundeffekt; Beine bewegend
Über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 15s
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig
Farbe:Grau
Saison:Halloween
Maße:Höhe: 8 cm
Durchmesser: Ø 1 m
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Spinne, animiert, 110x8cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 52,94*
€ 68,66*
€ 3,50*
ab € 79,93*
€ 101,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.