Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Nikolaus, Metall, 150cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983314903
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314903
EAN/GTIN:
     4026397618358
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Nikolaus
Metall
150cm
EUROPALMS Nikolaus, Metall, 150cm, rot

Die lebensgroßen Figuren aus Metall sind der absolute Blickfang Ihrer Winter- und Weihnachtsdekoration. Sie wurden in liebevoller Handarbeit gefertigt und jedes Stück ist ein Unikat. Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich besonders in den aufwendigen Details jeder einzelnen Figur.Ob einzeln platziert, oder zusammen mit weiteren winterlichen Deko-Elementen - der in zwei Größen lieferbare Weihnachtsmann verfehlt seine Wirkung nicht. Perfekt für die Wintergestaltung Ihres Schaufensters, Ladengeschäfts, Hotels oder bei Ihnen zuhause. Mit seinem warmen Wintermantel, der roten Zipfelmütze und Handschuhen ist er gut für die kalte Winterzeit gerüstet. Auch ein liebevoll verpacktes Geschenk und seine goldene Glocke hat er bereits dabei. Das Weihnachtsfest kann kommen.Die Figur lässt sich in wenigen einfachen Schritten zusammenbauen. Ein stabiler Bogen aus Metall, der die beiden Schuhsohlen von hinten verbindet sorgt zusätzlich für einen stabilen Stand und kann auch zur weiteren Befestigung dienen
Die schwarzen Stiefel sind am Schaft glänzend, die Vorderkappen gehämmert
Ein stabiler Bogen aus Metall verbindet die beiden Schuhsohlen von hinten und kann zur Befestigung dienen
Torso bewegend
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Ideal für Raumausstattungen
Jedes Stück ein Unikat
Effekt:Torso bewegend
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Stil der Deko:Modern living
Saison:Winter
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 40 cm
Höhe: 1,5 m
Gewicht:7,85 kg

Weitere Suchbegriffe: rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,67*
€ 433,79*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 525,94*
€ 616,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,85*
€ 734,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,63*
€ 695,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,51*
€ 674,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.