Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Totenkopf-Kürbis, 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316073
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316073
EAN/GTIN:
     4026397633436
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Totenkopf-Kürbis, 26cm


Figur gelb blinkend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Schutzart:IP20
Batterie:3 x Knopfzelle 1,5 V LR44 Alkali Mangan eingebaut
Effekt:Figur gelb blinkend
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Schaum/Hartschaum
Farbe:Orange
Saison:Halloween
Maße:Länge: 27 cm
Breite: 25 cm
Höhe: 26 cm
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Totenkopf-Kürbis, 26cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 40,13*
€ 52,90*
€ 3,50*
ab € 71,10*
€ 91,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.