Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Kürbis im Spinnennetz, 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316074
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316074
EAN/GTIN:
     4026397633450
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
Spinnen-Netz
Spinnennetz
spinnen netz
EUROPALMS Halloween Kürbis im Spinnennetz, 25cm


Augen rot blinkend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Schutzart:IP20
Batterie:3 x Knopfzelle 1,5 V LR44 Alkali Mangan eingebaut
Effekt:Augen rot blinkend
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Kunststoff; Schaum/Hartschaum
Farbe:Orange
Saison:Halloween
Maße:Länge: 25 cm
Höhe: 25 cm
Gewicht:180 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Kürbis, im
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 42,47*
€ 56,48*
€ 3,50*
ab € 60,07*
€ 78,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.