Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Flying Dragon, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316101
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316101
EAN/GTIN:
     4026397662818
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Flying Dragon, 120cm

Diese Drachenfigur vervollständigt Ihre Dekoration zur Halloween- oder Mottoparty:Der bekannten Bildern aus der Mythologie nachempfundene Drache hält mit weit aufgerissenem Maul nach Beute Ausschau. Um seine Umgebung besser in Augenschein nehmen zu können, bewegt er seinen Kopf nach links und rechts. Dabei führen seine Flügel - mit einer stattlichen Spannweite bis zu 120 cm - animierte Flugbewegungen aus.Ein schauriger Sound und rot blinkende LED-Augen vervollständigen die Animation. Diese wird per integriertem Mikrofon oder kabelgebundener, manueller Steuerung aktiviert. Als Aufhängung dienen dünne Nylonschnüre.
Augen rot blinkend
Soundeffekt
Kopf bewegend
Flügel bewegend
Animationsdauer bis zu 15 Sekunden
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen rot blinkend; Soundeffekt; Kopf bewegend; Flügel bewegend
Über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 15s
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Saison:Halloween
Maße:Länge: 85 cm
Breite: 1,25 m
Höhe: 18 cm
Gewicht:550 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Flying, Dragon, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 70,44*
€ 90,24*
€ 3,50*
ab € 88,20*
€ 111,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.