Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Blut Totenkopf, 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316107
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316107
EAN/GTIN:
     4026397676334
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Blut Totenkopf, 80cm

Der Blut-Totenkopf von Europalms ist die ideale Ergänzung Ihrer Halloween- oder Motto-Dekoration.Unter einer zerfetzten schwarzen Kapuze lauert ein markanter, mit blutroten Adern durchzogener Totenkopf, gespannt auf die eintreffenden Besucher. Der "Blut-Effekt" wird durch eine blinkende, rote LED im Inneren des Skelettschädels verstärkt. Gleichzeitig ertönt eine schaurige Stimme und Geisterbahnsound.Die Animation wird über einen Bewegungsmelder (Lichtsensor am Mund) oder eine kabelgebundene, manuelle Steuerung aktiviert.
Kopf rot blinkend
Soundeffekt
Animationsdauer bis zu 20 Sekunden
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Kopf rot blinkend; Soundeffekt
Über Bewegungssensor oder Taster
Dauer bis zu 20s
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Saison:Halloween
Maße:Breite: 30 cm
Tiefe: 13 cm
Höhe: 80 cm
Gewicht:220 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Blut, Totenkopf, 80cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 49,82*
€ 64,85*
€ 3,50*
ab € 77,12*
€ 98,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.