Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Figur Zauberer, animiert 190cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316110
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316110
EAN/GTIN:
     4026397693171
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
EUROPALMS Halloween Figur Zauberer, animiert 190cm

Lassen Sie sich von dem ganz in grau gekleideten Hexenmeister verzaubern.Die lebensgroße Standfigur eines Zauberers ist komplett in ein bodenlanges, weit fallendes Gewand gekleidet. Lange graue Haare werden von einem spitzen Hut mit breiter Krempe bedeckt. Sein fast zahnloser Mund und die vielen Falten und Furchen im Gesicht lassen sein hohes Alter nur erahnen.Bei der Animation leuchten seine weit aufgerissenen Augen durch kaltweiße LEDs grell auf, während sich der Oberkörper nach links und rechts bewegt und ein Geisterbahnsound ertönt. Ein ca. 119 cm langer Stab aus Kunststoff kann zusätzlich in eine der beiden Hände geklemmt werden.Die Animation wird per integriertem Mikrofon oder kabelgebundener, manueller Steuerung aktiviert.
Augen weiß blinkend
Soundeffekt
Torso bewegend
Animationsdauer bis zu 15 Sekunden
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Arme formbar
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen weiß blinkend; Soundeffekt; Torso bewegend
Über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 15s
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen; Arme formbar
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Saison:Halloween
Maße:Höhe: 1,9 m
Gewicht:1,40 kg

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Halloween-Dekoration, halloween dekoration, EUROPALMS, Halloween, Figur, Zauberer, animiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 111,24*
€ 140,11*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 133,01*
€ 165,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.