Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Geistersarg, animiert 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316111
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316111
EAN/GTIN:
     4026397693188
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Geistersarg, animiert 150cm

Der Geistersargdeckel "Spooky" ist die ideale Halloweendekoration zum Aufhängen.Vier untereinander hängende Einzelsegmente aus Moosgummi stellen einen Sargdeckel in Holzoptik dar. Verbunden sind sie jeweils mit Juteschnüren, welche auch als Aufhängung dienen.Auf dem oberen Segment befindet sich ein Totenschädel mit Animation:Nach Aktivierung öffnen sich seine schwarzen Augenlider und milchig-transparente Augäpfel werden sichtbar. Diese leuchten in verschiedenen Farben, während sie sich nach links und rechts bewegen. Dazu ertönen im Wechsel verschiedene Gruselgeräusche.Plastische Applikationen in Holzoptik und der Schriftzug "Spooky" vervollständigen das Dekoobjekt.Die Animation wird per integriertem Mikrofon oder kabelgebundener, manueller Steuerung aktiviert.
Augen farbwechselnd
Augen bewegend
Animationsdauer bis zu 15 Sekunden
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen farbwechselnd; Augen bewegend
Über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 15s
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Saison:Halloween
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 9 cm
Höhe: 1,5 m
Gewicht:750 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Geistersarg, animiert, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 90,25*
€ 114,56*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 117,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.