Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Hexenhut 3er Set, beleuchtet, 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983316114
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83316114
EAN/GTIN:
     4026397693249
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Hexenhut 3er Set, beleuchtet, 36cm

Sie sind auf der Suche nach einer freundlichen Halloween-Dekoration ohne großen Gruselfaktor? Dann ist das durch LEDs erleuchtete Hexenhut-Set von Europalms das ideale Accessoire für Ihre Veranstaltung.Die drei Deko-Hüte sind aus halbtransparentem Material gefertigt und lassen sich ganz einfach mit einer praktischen Schlaufe aufhängen. Auch wenn die kleinen Geister auf dem schwarzen Hut etwas gespenstisch wirken, muss niemand Angst vor ihnen haben. Eine LED unterhalb der Hutspitze kann je nach Bedarf an- oder ausgeschaltet werden.Die beiden Spitzhüte in Orange und Grün werden jeweils von einem schwarzen Hutband mit silberner Schnalle verziert. Als Innenbeleuchtung dient eine LED-Lichterkette mit acht Multicolor-LEDs. Diese lassen automatisch Lauflichteffekte und Farbverläufe ablaufen.Die Bedienung der Lichteffekte erfolgt über einen ON/OFF-Schalter am Batteriefach oder durch kabelgebundene, manuelle Steuerung.
Weiß leuchtend
Einfach aufzubauen
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:9 x Knopfzelle 1,5 V LR44 Alkali Mangan eingebaut
Effekt:Weiß leuchtend
Über Taster
Aufbau:Einfach aufzubauen
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Farbe:Gelb; grau; orange
Saison:Halloween
Maße:Höhe: 38 cm
Durchmesser: Ø 36,5 cm
Gewicht:150 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Hexenhut, 3er, Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 36,81*
€ 3,50*
ab € 75,94*
€ 97,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.