Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Design-Baum mit LED ww 40cm für Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983330330
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83330330
EAN/GTIN:
     4026397457155
Suchbegriffe:
LED-Baum
led baum
EUROPALMS Design-Baum mit LED ww 40cm für Batterie


Hochwertig verarbeitetes Dekorationselement
Stamm und filigrane flexible Zweige in Weiß
An jeder Zweigspitze ist eine warmweiße LED angebracht
Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen
Design-Bäume in vier Größen erhältlich
Mit Ein-/Ausschalter am Batteriefach
LED: 35 x Kaltweiß (CW)
Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Weiß blinkend
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Spannungsversorgung:4,5 V DC
Gesamtanschlusswert:0,44 W
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
LED:35 x Kaltweiß (CW)
Ansteuerung:Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Effekt:Weiß blinkend
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Kunststoff
Farbe:Weiß
Maße:Höhe: 40 cm
Gewicht:250 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Design-Baum, mit, LED, ww
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 35,09*
€ 47,85*
€ 3,50*
ab € 68,41*
€ 88,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.