Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Design-Baum mit LED cw 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983330340
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83330340
EAN/GTIN:
     4026397457186
Suchbegriffe:
LED-Baum
led baum
EUROPALMS Design-Baum mit LED cw 80cm


Hochwertig verarbeitetes Dekorationselement
Stamm und filigrane flexible Zweige in Weiß
An jeder Zweigspitze ist eine kaltweiße LED angebracht
Integrierte Programme
Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen
Design-Bäume in vier Größen erhältlich
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
LED: 56 x Kaltweiß (CW)
Ansteuerbar über plug and play
Weiß blinkend
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:3,60 W
LED:56 x Kaltweiß (CW)
Ansteuerung:Plug and play
Effekt:Weiß blinkend
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Kunststoff
Farbe:Weiß
Maße:Höhe: 80 cm
Gewicht:850 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Design-Baum, mit, LED, cw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.