Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983500426
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500426
EAN/GTIN:
     4026397487008
Suchbegriffe:
Baumzapfen
baumzapfen
EUROPALMS Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 23cm

Fangen sie den speziellen Zauber der Vorweihnachtszeit bei Ihnen zuhause oder in Ihrem Hotel und Restaurant ein. Ob traditionell, edel modern interpretiert oder mit Naturmaterialien dekoriert - der kupferfarbene Tannenzapfenhänger von Europalms ist die ideale Ergänzung Ihrer Weihnachtsdekoration.
Der künstliche Dekozapfen ist wie ein überdimensionierter Tannenzapfen gestaltet und mit funkelnden Glitzerpartikeln besetzt. Er hat eine Länge von ca. 23 cm und wird mit einem Goldband als Aufhängung geliefert. In der Nähe einer Lichtquelle platziert, kommt der Glitzereffekt besonders gut zur Geltung.
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Kunststoff
Farbe:Kupfer; bronze
Maße:Länge: 23 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenzapfenhänger, glitzer, kupfer, 23cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.