Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LED Weihnachtskugel 6cm, rot 6x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983500911
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500911
EAN/GTIN:
     4026397455175
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS LED Weihnachtskugel 6cm, rot 6x


Hochwertige Kunststoffkugeln im 6er Set mit Ösen zum Aufhängen
Hochglänzende Oberfläche, erhältlich in verschiedenen Farben
Jede Kugel mit je 6 weißen (WW) LEDs bestückt
2 Programme über Controller auswählbar: durchgehend leuchtend oder blinkend
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
Nur zur Verwendung in Innenräumen
Verschiedene Ausführungen erhältlich
Rot blinkend
Rot leuchtend
6 Stück im Set
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
24 V AC
Gesamtanschlusswert:1,50 W
Kabellänge:160 m
Anzahl Leuchten:36 Stk
40 cm Abstand zwischen den Leuchten
Effekt:Rot blinkend; rot leuchtend
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Kunststoff
Farbe:Lachs
Maße:Länge: 2 m
Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:610 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln rot 6cm, baumkugeln rot, baumkugeln, EUROPALMS, LED, Weihnachtskugel, 6cm, rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.