Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, rot 6x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501250
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501250
EAN/GTIN:
     4026397339451
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
5er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, rot 6x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Rot, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 7 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln rot, baumkugeln, weihnachtskugeln europalms, EUROPALMS, Dekokugel, 7cm, rot, 6x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,37*
€ 47,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,27*
€ 73,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.