Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 7cm, schwarz 6x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501253
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501253
EAN/GTIN:
     4026397339512
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 7cm, schwarz 6x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Schwarz, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 7 cm
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln schwarz, baumkugeln, EUROPALMS, Dekokugel, 7cm, schwarz, 6x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 21,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,77*
€ 73,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,08*
€ 25,085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,77*
€ 24,716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,55*
€ 23,265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,17*
€ 21,622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,82*
€ 17,636
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.