Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 7cm, weiß 6x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501254
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501254
EAN/GTIN:
     4026397339536
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 7cm, weiß 6x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Weiß, hochglänzend
Saison:Winter; Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 7 cm
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln weiß, baumkugeln, EUROPALMS, Dekokugel, 7cm, weiß, 6x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,83*
€ 21,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,66*
€ 74,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61*
€ 23,336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,71*
€ 22,265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,24*
€ 21,706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,648
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,47167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.