Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 10cm, rot 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501260
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501260
EAN/GTIN:
     4026397339550
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Dekokugel
10cm
rot
EUROPALMS Dekokugel 10cm, rot 4x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
4 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Rot, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 10 cm
Gewicht:120 g

Weitere Suchbegriffe: 4x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.