Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 10cm, silber 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501262
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501262
EAN/GTIN:
     4026397339598
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 10cm, silber 4x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
4 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Silber, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 10 cm
Gewicht:120 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln silber, baumkugeln, weihnachtskugeln 10cm, EUROPALMS, Dekokugel, 10cm, silber, 4x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,67*
€ 73,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.