Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 10cm, schwarz 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501263
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501263
EAN/GTIN:
     4026397339611
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 10cm, schwarz 4x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
4 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Schwarz, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 10 cm
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln schwarz, baumkugeln, weihnachtskugeln 10cm, EUROPALMS, Dekokugel, 10cm, schwarz, 4x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,78*
€ 22,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,57*
€ 74,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.