Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 10cm, weiß 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501264
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501264
EAN/GTIN:
     4026397339635
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 10cm, weiß 4x


Für den Außenbereich geeignet
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
4 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Weiß, hochglänzend
Saison:Winter; Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 10 cm
Gewicht:100 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln weiß, baumkugeln, weihnachtskugeln 10cm, EUROPALMS, Dekokugel, 10cm, weiß, 4x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 22,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,95*
€ 73,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.