Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 10cm, gold, glitzer 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983501269
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83501269
EAN/GTIN:
     4026397458947
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 10cm, gold, glitzer 4x


Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
4 Stück im Set
Material:PE Polyethylen
Farbe:Gold, glitzernd
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 10 cm
Gewicht:150 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln gold 10cm, baumkugeln, baumkugel gold, EUROPALMS, Dekokugel, 10cm, gold, glitzer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 23,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,07*
€ 74,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.