Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Weinkiste natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983502364
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83502364
EAN/GTIN:
     4026397591262
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Weinkiste
natur
EUROPALMS Weinkiste natur

Ob als Dekorations-Element, Aufbewahrungsbox oder zum Bau von Tischen, Regalen und Sitzgelegenheiten - mit der "Weinkiste natur" von Europalms sind Ihrer Kreativität und Individualität keine Grenzen gesetzt. Die stabilen Weinkisten tragen den Original-Aufdruck "Wein aus deutschen Landen" und sind aus unbehandeltem Holz hergestellt - die beste Basis für eine weitere Bearbeitung.Durch die Verwendung von Farben und Lacken oder durch das "Flammen" wird jede Weinkiste zum Unikat. Doch auch unbehandelt gibt die Kiste ein gutes Bild ab. Landhausstil oder Modern-Living: Die Weinkiste passt sich perfekt dem Stil Ihrer Einrichtung an. Auch als Ergänzung Ihrer Garten-Deko oder zur Präsentation der Produkte Ihres Ladengeschäfts ist sie gut geeignet.
Für den Außenbereich geeignet
Farbe:Natur
Stil der Deko:Bier und Wein
Maße:Breite: 45 cm
Tiefe: 32 cm
Höhe: 24 cm
Gewicht:2,55 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 30,46*
€ 41,22*
€ 3,50*
ab € 56,13*
€ 73,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.