Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Silhouette Maus, 56cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983505004
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83505004
EAN/GTIN:
     4026397601534
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
EUROPALMS Silhouette Maus, 56cm


Für den Außenbereich geeignet
Saison:Halloween
Maße:Breite: 40 cm
Höhe: 56 cm
Gewicht:100 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Silhouette, Maus, 56cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
4
€ 6,99*
ab € 13,12*
€ 18,11*
1
€ 3,50*
ab € 64,63*
€ 83,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,11*
€ 21,551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,613
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 72,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.