Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Silhouette Metall Hexe mit Besen, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983505100
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83505100
EAN/GTIN:
     4026397618396
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
EUROPALMS Silhouette Metall Hexe mit Besen, 150cm

Sie planen eine Motto- oder Halloween-Party und suchen noch nach einem passenden Highlight für die entsprechend schaurige Atmosphäre? Mit den Metall-Silhouetten von Europalms setzen Sie Akzente oder gestalten eine komplette Grusel-Szenerie, die Ihre Gäste begeistern wird.Der 150 cm große Schattenriss scheint sich direkt auf Ihre Besucher zuzubewegen.Optisch entspricht er genau einer Hexe wie sie im Buche steht. Große spitze Nase, gebogenes Kinn, großer Hexenhut und spitze Schuhe - kein Detail wurde vergessen.In der rechten Hand hält sie ihren Reisigbesen fest umklammert, während sie die linkeHand Ihren Besuchern entgegen streckt. Ein an der Hand angebrachter Haken dient zur Befestigung von weiteren Dekorationselementen, wie zum Beispiel einer Laterne.Die zweiteilige Silhouette lässt sich mit wenigen einfachen Handgriffen stabil zusammen schrauben. Im Lieferumfang sind ca. 11 cm lange Erdspieße aus Metall enthalten, die sich leichthändig anbringen lassen. Somit steht auch einem Außeneinsatz in Ihrem Garten oder Vorgarten nichts im Wege.
Haken in der Hand dient zur Befestigung weiterer Dekorationselemente
Passende Laterne als Zubehör erhältlich
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Material:Stahl
Saison:Halloween
Maße:Breite: 1,1 m
Höhe: 1,5 m
Gewicht:7,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Silhouette, Metall, Hexe, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 124,03*
€ 3,50*
ab € 113,44*
€ 142,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,03*
€ 147,596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,87*
€ 116,465
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.