Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Silhouette Metall Hexe mit Löffel, 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983505102
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83505102
EAN/GTIN:
     4026397618419
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
EUROPALMS Silhouette Metall Hexe mit Löffel, 110cm

Sie planen eine Motto- oder Halloween-Party und suchen noch nach einem passenden Highlight für die entsprechend schaurige Atmosphäre? Mit den Metall-Silhouetten von Europalms setzen Sie Akzente oder gestalten eine komplette Grusel-Szenerie, die Ihre Gäste begeistern wird.Hochkonzentriert hält der 110 cm große Schattenriss einer "Kleinen Hexe" seinen Löffel fest in beiden Händen, während der Hexentrank bereits im Zauberkessel (z.B. unser Hexentopf - Artikel 83505103) blubbert, oder liest sie gerade in ihrem Hexenbuch ein Rezept nach? Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.Im Lieferumfang sind ca. 11 cm lange Erdspieße aus Metall enthalten, die sich mit wenigen Handgriffen anschrauben lassen. Somit steht auch einem Außeneinsatz in Ihrem Garten oder Vorgarten nichts im Wege.
Für den Außenbereich geeignet
Material:Stahl
Saison:Halloween
Maße:Breite: 50 cm
Höhe: 1,1 m
Gewicht:2,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Silhouette, Metall, Hexe, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 30,45*
€ 40,16*
1
€ 3,50*
ab € 66,40*
€ 85,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,236
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.