Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Silhouette Metall Geisterbaum, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983505104
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83505104
EAN/GTIN:
     4026397618433
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Silhouette Metall Geisterbaum, 150cm

Sie planen eine Motto- oder Halloween-Party und suchen noch nach einem passenden Highlight für die entsprechend schaurige Atmosphäre? Mit den Metall-Silhouetten von Europalms setzen Sie Akzente oder gestalten eine komplette Grusel-Szenerie, die Ihre Gäste begeistern wird.Bilden Sie mit dem 150 cm großen Schattenriss eines Geisterbaumes den Mittelpunkt Ihrer Geister-Dekoration. Seine kahlen Äste eignen sich ideal um Spinnen, Spinnennetze, Fledermäuse und anderes unheimliches Getier in das Gesamtbild einzubauen.Die Löcher im Stamm stellen das Gesicht (Augen und Nase) des Geisterwesens dar. Bestimmen Sie den Gruselfaktor selbst, indem Sie durch indirekte Beleuchtung oder den Einsatz einer Nebelmaschine den schaurigen Effekt verstärken.Die zweiteilige Silhouette lässt sich mit wenigen einfachen Handgriffen stabil zusammen schrauben. Im Lieferumfang sind ca. 11 cm lange Erdspieße aus Metall enthalten, die sich leichthändig anbringen lassen. Somit steht auch einem Außeneinsatz in Ihrem Garten oder Vorgarten nichts im Wege.
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Saison:Halloween
Maße:Breite: 75 cm
Höhe: 1,5 m
Gewicht:3,95 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Silhouette, Metall, Geisterbaum, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 125,74*
€ 156,48*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 191,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.