Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988125006
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88125006
EAN/GTIN:
     4026397165401
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h T


Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:300 W
Sockel/Fassung:GX16d
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Pressglaskolbenlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:10°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2750K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:PAR-56
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Lichtstrom:3500 lm
Maße (LxD):127x178 mm
Gewicht:560 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX16d, Sockel Gx16d, halogenröhre, OMNILUX, PAR-56, 230V/300W, NSP, 2000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 21,15*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 21,17*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,57*
€ 38,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,808
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.