Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX PAR-56 230V/300W MFL 2000h H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988125105
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88125105
EAN/GTIN:
     4026397136135
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX16d
Sockel Gx16d
omnilux sockel gx16d
leuchtmittel gx16d
OMNILUX PAR-56 230V/300W MFL 2000h H


Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:300 W
Sockel/Fassung:GX16d
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Pressglaskolbenlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:23°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2750K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:PAR-56
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Lichtstrom:3500 lm
Maße (LxD):127x178 mm
Gewicht:560 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: OMNILUX, PAR-56, 230V/300W, MFL, 2000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.